{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 12 mm - 20 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Počet mikrometrů | 2 | |
Nastavovací kroužek ⌀ | 16 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429050 12-20 | |
EAN / GTIN | 4946368518039 | |
Číslo výrobce | 368-991 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sada dutinoměrů Holtest 12-20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
21 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
14 034,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,005 mm | 0,005 mm |
Počet mikrometrů | 2 | 2 |
Nastavovací kroužek ⌀ | 16 mm | 16 mm |
Rozsah měření | 12 mm - 20 mm | 12 mm - 20 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogové |