{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 6 mm - 12 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Počet mikrometrů | 3 | |
Nastavovací kroužek ⌀ | 8 / 10 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429050 6-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517575 | |
Číslo výrobce | 368-911 | |
Výrobce | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |