{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 100 mm - 200 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,01 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Počet mikrometrů | 4 | |
Nastavovací kroužek ⌀ | 125 / 175 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429050 100-200 | |
EAN / GTIN | 4946368518060 | |
Číslo výrobce | 368-994 |