Sada dutinoměrů 12-20 mm

Artiklové číslo: 428991 12-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 752,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 12 mm - 20 mm
    Rozlišení 0,005 mm
    Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
    Mezní chyba 0,005 / 0,006 mm
    Měřicí technika analogové
    Počet mikrometrů 2
    Počet stavěcích kroužků 1
    Nastavovací kroužek ⌀ 16 mm
    Obal Stabilní box
    Druh produktu 3bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 428991 12-20
    EAN / GTIN 4045197276377
    Číslo výrobce 428991 12-20

    Popis

    Provedení:

    Stupnice a obslužné díly matně chromovány (od ⌀ 12 TK měřicí čelisti). Samostředicí měřicí hlava se 3 měřicími čelistmi (od ⌀ 12 TK).

    Rozsah dodávky:

    Dutinoměry č. 428990, nastavovací kroužky (pro seřizování) a prodloužení.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku