Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO 8-10 mm

Artiklové číslo: 428830 8-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 568,00 CZK / ks
  • 1 128,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 8 mm - 10 mm
Rozlišení 0,001 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,004 mm
Rozměr a 2,5 mm
Standardně měřené hloubky 58 mm
Hloubka měření s maximálním prodloužením 379 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C.; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 54
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428830 8-10
EAN / GTIN 7630041116960
Číslo výrobce 06130106

Popis

Provedení:

Digitální 3bodový dutinoměr pro vysoce přesné měření otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný vnitřní mikrometr podle Abbeho principu (bez chyb překlápěním prvního řádu). Samostředicí a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný měřicí systém CAPA µ.
Měřicí plochy z kalené oceli (HV30–770).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802, datový kabel, rádiový vysílač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

Poznámka:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku