Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO 50-60 mm

Artiklové číslo: 428830 50-60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 853,00 CZK / ks
  • 1 128,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 50 mm - 60 mm
Rozlišení 0,001 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,005 mm
Rozměr a 11 mm
Standardně měřené hloubky 104 mm
Hloubka měření s maximálním prodloužením 1604 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C.; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 54
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428830 50-60
EAN / GTIN 7630041117066
Číslo výrobce 06130116

Popis

Provedení:

Digitální 3bodový dutinoměr pro vysoce přesné měření otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný vnitřní mikrometr podle Abbeho principu (bez chyb překlápěním prvního řádu). Samostředicí a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný měřicí systém CAPA µ.
Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5–2300).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802, datový kabel, rádiový vysílač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

Poznámka:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku