Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO 40-50 mm

Artiklové číslo: 428830 40-50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 128,00 CZK / ks
  • 624,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Rozsah měření 40 mm - 50 mm
    Rozlišení 0,001 mm
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Mezní chyba 0,004 mm
    Rozměr a 11 mm
    Standardně měřené hloubky 104 mm
    Hloubka měření s maximálním prodloužením 1604 mm
    Rozhraní Rozhraní RS232C.; Rozhraní Digimatic
    Ochranná třída IP IP 54
    Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
    Měřicí technika digitální
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Druh produktu 3bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 428830 40-50
    EAN / GTIN 7630041117059
    Číslo výrobce 06130115

    Popis

    Provedení:

    Digitální 3bodový dutinoměr pro vysoce přesné měření otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný vnitřní mikrometr podle Abbeho principu (bez chyb překlápěním prvního řádu). Samostředicí a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný měřicí systém CAPA µ.
    Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5–2300).

    Funkce:

    IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Zvláštní příslušenství:

    Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802, datový kabel, rádiový vysílač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

    Poznámka:

    Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku