{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 20 mm - 25 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
Rozměr a | 7 mm | |
Standardně měřené hloubky | 91 mm | |
Hloubka měření s maximálním prodloužením | 1591 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C.; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428830 20-25 | |
EAN / GTIN | 7630041117011 | |
Číslo výrobce | 06130111 |