{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 6,15 mm - 10,35 mm | |
Rozsah měření měřicích hlav | 6.15 – 6.85; 6.65 – 7.35; 7.15 – 7.85; 7.65 – 8.35; 8.15 – 8.85; 8.65 – 9.35; 9.15 – 9.85; 9.65 – 10.35 mm | |
Volitelný odečet | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Opakovatelnost | 0,001 mm | |
Linearita | ⌀ 1,0 − 1,55: max. 2 % dráhy měření; minimálně 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: maximálně 1 % dráhy měření; minimálně 0,001 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Měřicí technika | digitální | |
Počet měřicích hlav | 8 | |
Počet stavěcích kroužků | 8 | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 2bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428670 6,15-10,35 | |
EAN / GTIN | 5051102239565 |