Dutinoměr MicroGauge 0,95-1,55 mm

Artiklové číslo: 428670 0,95-1,55
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 0,95 mm - 1,55 mm
Rozsah měření měřicích hlav 0,95−1,15; 1,07−1,25; 1,17−1,35; 1,27−1,45; 1,37−1,55 mm
Volitelný odečet 0,01/0,001/0,0005 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Opakovatelnost 0,001 mm
Linearita ⌀ 1,0 − 1,55: max. 2 % dráhy měření; minimálně 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: maximálně 1 % dráhy měření; minimálně 0,001 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB
Ochranná třída IP IP 65
Měřicí technika digitální
Počet měřicích hlav 5
Počet stavěcích kroužků 5
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428670 0,95-1,55
EAN / GTIN 5051102218928

Popis

Provedení:

2bodový měřicí systém vývrtů pro velmi přesné měření vývrtů mezi 0,95-10,35 mm. Kompaktní tvar a malá hmotnost (hmotnost jako propiska) usnadňuje měření u malých přesných dílů. Vypouklé měřicí kontakty opatřené tvrdým chromováním. Jasný LCD displej s přepínatelným rozlišením až 0,0005 mm. Datový výstup přes RS232 nebo USB Proximity. Prachotěsné a chráněno proti stříkající vodě (IP65).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 357, stavěcí kroužky s kalibračním osvědčením UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948

Poznámka:

Jako jednotlivý přístroj nebo v sadě, hloubkové dorazy k dodání na poptávku. Pomocí přídavného adaptéru lze připojit snímač Diatest.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku