{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 3,65 mm - 6,35 mm | |
Rozsah měření měřicích hlav | 3,65−4,35 ; 4,15−4,85; 4,65−5,35; 5,15−5,85; 5,65−6,35 mm | |
Volitelný odečet | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Opakovatelnost | 0,001 mm | |
Linearita | ⌀ 1,0 − 1,55: max. 2 % dráhy měření; minimálně 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: maximálně 1 % dráhy měření; minimálně 0,001 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Měřicí technika | digitální | |
Počet měřicích hlav | 5 | |
Počet stavěcích kroužků | 5 | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | 2bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428670 3,65-6,35 | |
EAN / GTIN | 5051102201791 |