{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 2,25 mm - 4,25 mm | |
Rozsah měření měřicích hlav | 2,25−2,75; 2,5−3; 2,75−3,25; 3−3,5; 3,25−3,75 ; 3,5−4 ; 3,75−4,25 mm | |
Volitelný odečet | 0,01/0,001/0,0005 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Opakovatelnost | 0,001 mm | |
Linearita | ⌀ 1,0 − 1,55: max. 2 % dráhy měření; minimálně 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: maximálně 1 % dráhy měření; minimálně 0,001 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Měřicí technika | digitální | |
Počet měřicích hlav | 7 | |
Počet stavěcích kroužků | 7 | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | 2bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428670 2,25-4,25 | |
EAN / GTIN | 5051102218942 |