Vnitřní mikrometr pro velké měřicí rozsahy 100-900 mm

Artiklové číslo: 427900 100-900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 3 224,00 CZK / ks
  • 4 927,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 100 mm - 900 mm
Rozlišení 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
⌀ vřetene 7,5 mm
⌀ měřicího válce 17,5 mm
Prodloužení 25; 50; 100; 200; 400 mm
Měřicí technika analogové
Obal Stabilní box
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 427900 100-900
EAN / GTIN 4059192005894
Číslo výrobce 4168023

Popis

Provedení:

Lehká, nelámavá trubková konstrukce. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Kalené a do půlkulata broušené měřicí plochy. Jedna měřicí plocha nastavitelná. Měřicí čelisti, obslužné prvky a stupnice matně chromované. Připraveno k použití okamžitě bez nastavování.

Přesnost:

(4 + L / 100) µm.

Rozsah dodávky:

Mikrometr prodloužení č. 427950.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 427950.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly