Prodloužení pro vnitřní mikrometry, Délka: 25mm

Artiklové číslo: 427950 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 336,00 CZK / ks
  • 540,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

15 mm
Délka 25 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 427950 25
EAN / GTIN 4059192005719
Číslo výrobce 4167030

Popis

Provedení:

Prodloužení jsou válcovými základními měrkami, jež jsou pružně uloženy v matově chromovaných vnějších pouzdrech. Dotykové plochy jsou vzájemně přitisknuty shodnou měřicí silou.

Použití:

Pro rozšíření rozsahu měření na max. 2500 mm.

Vhodné pro:

Vnitřní mikrometr č. 427900.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku