{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 100 mm - 500 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
⌀ vřetene | 7,5 mm | |
⌀ měřicího válce | 17,5 mm | |
Prodloužení | 25; 50; 100; 200 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 2bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 427900 100-500 | |
EAN / GTIN | 2050001038081 | |
Číslo výrobce | 4168022 |