{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 25 mm - 50 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Mezní chyba | 4 µm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
⌀ vřetene | 8 mm | |
⌀ měřicího válce | 24 mm | |
Řehtačka u mikrometru | ano | |
Aretace | pomocí svěrného mechanismu | |
Provedení vřetena | kalené, broušené | |
Měřicí talíř | ano | |
Měřicí technika | analogový | |
Provedení odečítací stupnice | gravírované, černé | |
Provedení obslužných prvků | Izolační ochrana rukou | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 422990 25-50 | |
EAN / GTIN | 4250099616361 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami ⌀ 25mm, Rozsah měření: 25-50mm
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
13 206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
9 219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
6 412,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
7 674,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Rozsah měření | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Výrobní norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vřetene | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Obal | stabilní box | Stabilní box | Stabilní box | Stabilní box |
Druh produktu | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr |