{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Mezní chyba | 4 µm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
⌀ vřetene | 8 mm | |
⌀ měřicího válce | 24 mm | |
Řehtačka u mikrometru | ano | |
Aretace | pomocí svěrného mechanismu | |
Provedení vřetena | kalené, broušené | |
Měřicí talíř | ano | |
Měřicí technika | analogový | |
Provedení odečítací stupnice | gravírované, černé | |
Provedení obslužných prvků | Izolační ochrana rukou | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 422990 0-25 | |
EAN / GTIN | 4250099616354 |