{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 75 mm - 100 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
⌀ vřetene | 6,35 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
Šířka měřicích břitů | 0,75 mm | |
Délka měřicích břitů | 6,5 mm | |
Měřicí technika | analogová | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421896 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368847344 | |
Číslo výrobce | 122-104-10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Třmenový mikrometr na drážky 75-100 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
10 650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
10 635,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
8 523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
10 197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Messbereich | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Obal | stabilní box | Stabilní box | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogová | analogové | analogové | analogové |
Druh produktu | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr |