{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 25 mm - 50 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
⌀ vřetene | 6,35 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
Šířka měřicích břitů | 0,75 mm | |
Délka měřicích břitů | 6,5 mm | |
Měřicí technika | analogová | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421896 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368847320 | |
Číslo výrobce | 122-102-10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Třmenový mikrometr na drážky, Rozsah měření: 25-50mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
9 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
9 219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
6 412,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
7 674,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Rozsah měření | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vřetene | 6,35 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Obal | stabilní box | Stabilní box | Stabilní box | Stabilní box |
Druh produktu | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr |