Digitální třmenový mikrometr pro měření závitů 25-50 mm

Artiklové číslo: 421650 25-50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 536,00 CZK / ks
  • 715,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Rozsah měření 25 mm - 50 mm
    Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
    Ochranná třída IP IP 65
    Měřicí technika digitální
    Obal Stabilní box
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 421650 25-50
    EAN / GTIN 4946368500836
    Číslo výrobce 326-252-30

    Popis

    Provedení:

    Výrazný (výška 7,5 mm), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia. Slinuté, nejjemněji lapované tvrdokovové měřicí plochy, měřicí vřeteno kalené a broušené. Zajištění pomocí aretačního šroubu. Měřicí tlak při použití jemné řehtačky 5 − 10 N.

    Funkce:

    IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Od vel. 25−50, vč. 1 nastavovací měrky. 1 baterie č. 081560 vel. 357.
    Bez měřicích nástavců.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel č. 497445.
    Hlavice pro měření závitů č. 421652.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku