{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HCT | |
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 75 mm - 100 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 3 µm | |
⌀ vřetene | 6,5 mm | |
Stoupání vřetena | 1 mm | |
Rozhraní | Bluetooth rozhraní | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Provedení vřetena | Kalený a broušený | |
Výška číslic LCD displeje | 12 mm | |
Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
Měřicí technika | digitální | |
Provedení měřicího povrchu | tvrdokov | |
Počet nastavovacích měrek | 1 | |
Obal | stabilní box | |
Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | knoflíkový článek | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421575 75-100 | |
EAN / GTIN | 4067263036685 | |
Číslo výrobce | 421575 75-100 |