{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 3 000 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,2 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Délka měřicí čelisti | 202 mm | |
Výška číslic LCD displeje | 20 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Hmotnost | 3,2 kg | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415542 3000 | |
EAN / GTIN | 7640125712841 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Digitální posuvné měřítko „Ultra Light“, Rozsah měření: 3000mm
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
146 749,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
91 832,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 mm | 0,01 mm |
Počet obsažených baterií | 1 | 1 |
Mezní chyba | 0,2 mm | 0,25 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Délka měřicí čelisti | 202 mm | 150 mm |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko |