{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 1 500 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,09 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Délka měřicí čelisti | 202 mm | |
Výška číslic LCD displeje | 20 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Hmotnost | 2,2 kg | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415542 1500 | |
EAN / GTIN | 7640125712421 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Digitální posuvné měřítko „Ultra Light“, Rozsah měření: 1500mm
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
72 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
49 712,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 mm | 0,01 mm |
Počet obsažených baterií | 1 | 1 |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Hmotnost | 2,2 kg | 2,2 kg |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Délka měřicí čelisti | 202 mm | 150 mm |
Měřicí technika | digitální | digitální |