{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 1 000 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,05 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Délka měřicí čelisti | 202 mm | |
Výška číslic LCD displeje | 20 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Hmotnost | 1,8 kg | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415542 1000 | |
EAN / GTIN | 7640125712452 |