{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | Výrobní norma | |
Messbereich | 0 mm - 3 000 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,25 mm | |
Měřicí hrot | ano | |
Délka měřicí čelisti | 150 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | |
Funkce Preset | ano | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | ABS | |
Všechny díly | kalené | |
Hmotnost | 3,2 kg | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415525 3000 | |
EAN / GTIN | 4062406579593 | |
Číslo výrobce | 415525 3000 |