Digitální posuvné měřítko MarCal s měřicími hroty i-wi 750 mm

Artiklové číslo: 415321 750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 539,00 CZK / ks
  • 1 680,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rádiový systém MAHR i-wi
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 0 mm - 750 mm
    Rozlišení 0,01 mm
    Odečet 0,0005 palec
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Mezní chyba 0,05 mm
    Rozhraní Rádiový systém MAHR i-wi
    Ochranná třída IP IP 65
    Délka měřicí čelisti 150 mm
    ⌀ nástavce pro vnitřní měření 20 mm
    Bezdrátový přenos dat Software výrobce
    Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
    Měřicí technika digitální
    Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
    Všechny díly Kalené
    Obal Stabilní box
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 415321 750
    EAN / GTIN 4059192062118
    Číslo výrobce 4112573

    Popis

    Provedení:

    Přímé odečítání na přehledném velkém digitálním displeji. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

    Funkce:

    IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel č. 498940.
    Rádiový přijímač i-wi č. 498912.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku