Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem, Typ: D2

Artiklové číslo: 498940 D2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení Digimatic
Délka 2 m
Druh produktu Datový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498940 D2
EAN / GTIN 4059192002077
Číslo výrobce 4102915
Výrobce MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Vhodné pro:

Posuvné měřítko č. 412516; 412518; 412728; 412729; 412742412755; 415320; 415322; 415546; 415551; 415555; 418686 − 418702; 418751,
Třmenové mikrometry č. 421304; 421306; 421320; 421680 − 421686; 428930,
Úchylkoměry č. 434000; 434024; 434310; 434324; 434655; 434656;
Výškoměr č. 445000.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku