Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem USB2

Artiklové číslo: 498940 USB2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení USB
Délka 2 m
Druh produktu Datový kabel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 498940 USB2
EAN / GTIN 4059192001971
Číslo výrobce 4102357

Popis

Vhodné pro:

Posuvné měřítko č. 412516; 412518; 412728; 412729; 412742412755; 415320; 415322; 415546; 415551; 415555; 418686418702; 418751,
Třmenové mikrometry č. 421304; 421306; 421320; 421680421686; 428930,
Úchylkoměry č. 434000; 434024; 434310; 434324; 434655; 434656;
Výškoměr č. 445000.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku