{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 1 000 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,06 mm | |
Rozhraní | Rádiový systém MAHR i-wi | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Délka měřicí čelisti | 150 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | |
Bezdrátový přenos dat | Software výrobce | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415321 1000 | |
EAN / GTIN | 4059192062125 | |
Číslo výrobce | 4112574 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Digitální posuvné měřítko MarCal s měřicími hroty i-wi, Rozsah měření: 1000mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
45 449,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
26 286,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 mm | 0,01 mm |
Počet obsažených baterií | 1 | 1 |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Měřicí technika | digitální | digitální |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko |