Digitální posuvné měřítko MarCal s měřicími hroty 800 mm

Artiklové číslo: 415320 800
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 539,00 CZK / ks
  • 1 680,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 800 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,05 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 65
Délka měřicí čelisti 150 mm
⌀ nástavce pro vnitřní měření 20 mm
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 415320 800
EAN / GTIN 4059192064761

Popis

Provedení:

Přímé odečítání na přehledném velkém digitálním displeji. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku