{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 750 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,05 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Délka měřicí čelisti | 150 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415320 750 | |
EAN / GTIN | 4059192002947 | |
Číslo výrobce | 4112714 |