{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | |
Odečet | 0,02 mm | |
Stupnice | 1/50 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±0,04 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | plochý | |
Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
Délka měřicí čelisti | 64 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Pouzdro | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 410251 300 | |
EAN / GTIN | 4059192001605 | |
Číslo výrobce | 4100652 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Posuvné měřítko nonius 1/50, Rozsah měření: 300mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
6 463,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
409 ks okamžitě k dodání
3309,00 CZK
2 525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
420 ks okamžitě k dodání
5 044,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,02 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Délka měřicí čelisti | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Stupnice | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Obal | Pouzdro | Pouzdro | Pouzdro |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX |
Odchylka měření E MPE | ±0,04 mm | ±0,08 mm | ±0,05 mm |