{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 200 mm | |
Odečet | 0,02 mm | |
Stupnice | 1/50 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±0,04 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | plochý | |
Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
Délka měřicí čelisti | 50 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Pouzdro | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 410251 200 | |
EAN / GTIN | 4059192001599 | |
Číslo výrobce | 4100651 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Posuvné měřítko nonius 1/50, Rozsah měření: 200mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
295 ks okamžitě k dodání
2 117,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
637 ks okamžitě k dodání
1519,00 CZK
1 155,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
2 117,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Všechny díly | Kalené | Kalené | Kalené | Kalené |
Aretace | Stavěcí šroub nahoře | Stavěcí šroub nahoře | Stavěcí šroub nahoře | Stavěcí šroub nahoře |
Rozsah měření | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Stupnice | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Měřicí technika | analogové | analogové | analogové | analogové |
Odchylka měření E MPE | ±0,04 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm |