Posuvné měřítko nonius 1/20 300 mm

Artiklové číslo: 410200 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 501,00 CZK / ks
  • 590,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: rohový 4,7×1,8
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Odečet 0,05 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Stupnice 1/20 mm
Stupnice 1/128 palec
Odchylka měření E MPE ±0,08 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr rohový 4,7×1,8
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Délka měřicí čelisti 64 mm
Měřicí technika analogové
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Pouzdro
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 410200 300
EAN / GTIN 4045197519207
Číslo výrobce 410200 300

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované. Stavěcí šroub nahoře.

Rozsah dodávky:

Obsahuje tabulku závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku