Posuvné měřítko nonius 1/20 200 mm

Artiklové číslo: 410200 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 442,00 CZK / ks
  • 246,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
685 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,3
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 200 mm
Odečet 0,05 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Stupnice 1/20 mm
Stupnice 1/128 palec
Odchylka měření E MPE ±0,05 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr rohový 3,7×1,3
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Délka měřicí čelisti 50 mm
Měřicí technika analogové
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Pouzdro
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 410200 200
EAN / GTIN 4045197519269
Číslo výrobce 410200 200

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované. Stavěcí šroub nahoře.

Rozsah dodávky:

Obsahuje tabulku závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Posuvné měřítko nonius 1/20 200 mm

Posuvné měřítko nonius 1/20 200 mm

na poptávku
Ihned k dodání
685 ks okamžitě k dodání
1 588,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
412 ks okamžitě k dodání
2 210,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Odečet 0,05 0,05
Přepínatelné rozlišení mm / palce mm / palce
Všechny díly Kalené Kalené
Aretace Stavěcí šroub nahoře Stavěcí šroub nahoře
Rozsah měření 0 ;200 0 ;200
Hloubkoměr je k dispozici ano ano
Měřicí technika analogové analogové

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku