{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Odečet | 0,05 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Stupnice | 1/128 palec | |
Odchylka měření E MPE | ±0,05 mm | |
Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
Délka měřicí čelisti | 64 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Pouzdro | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 410100 300 | |
EAN / GTIN | 4062406122157 | |
Číslo výrobce | 410100 300 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Posuvné měřítko 300 mm
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání
5 044,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání
3 309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,05 | 0,05 |
Všechny díly | Kalené | Kalené |
Aretace | Stavěcí šroub nahoře | Stavěcí šroub nahoře |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Obal | Pouzdro | Pouzdro |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX |
Odchylka měření E MPE | ±0,05 | ±0,08 |