{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Odečet | 0,05 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Stupnice | 1/128 palec | |
Odchylka měření E MPE | ±0,05 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | |
Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Pouzdro | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 410100 150 | |
EAN / GTIN | 4045197502506 | |
Číslo výrobce | 410100 150 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Posuvné měřítko 150 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 707 ks okamžitě k dodání
871,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 470 ks okamžitě k dodání
690,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
405 ks okamžitě k dodání
1 597,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | mm / palce | mm / palce |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Délka měřicí čelisti | 40 | 40 | 40 |
Stupnice | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | rohový 3,7×1,3 | rohový 3,7×1,3 |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko |