{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6832J | |
Rozteč otvorů e | 41 mm | |
⌀ otvoru d | 8,5 mm | |
Upínací výška H | 59 mm | |
Přítlačná síla P1 | 2 000 N | |
Přítlačná síla P2 | 3 000 N | |
Výška celkem | 97 mm | |
Celková délka | 287 mm | |
Přítlačný šroub | M8×65 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376630 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008208 | |
Číslo výrobce | 557344 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodorovná rychloupínka se svislou patkou 4
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
1 237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M8×65 | M10×90 |
⌀ otvoru d | 8,5 | 8,8 |
Přítlačná síla P1 | 2 000 | 2 500 |
Rozteč otvorů e | 41 | 41,2 |
Typ | 6832J | 376625 4 |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka | Vodorovná rychloupínka |
Upínací výška H | 59 | 45 |