{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 376625 4 | |
Rozteč otvorů e | 41,2 mm | |
Rozteč otvorů f | 43 mm | |
⌀ otvoru d | 8,8 mm | |
Upínací výška H | 45 mm | |
Přítlačná síla P1 | 2 500 N | |
Přítlačná síla P2 | 3 500 N | |
Výška celkem | 90 mm | |
Celková délka | 273 mm | |
Přítlačný šroub | M10×90 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376625 4 | |
EAN / GTIN | 4045197229946 | |
Číslo výrobce | 376625 4 |