{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 376625 0 | |
Lochabstand e | 11,2 mm | |
Lochabstand f | 16 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 4,3 mm | |
Spannhöhe H | 8 mm | |
Haltekraft P1 | 230 N | |
Haltekraft P2 | 380 N | |
ganze Höhe | 17 mm | |
ganze Länge | 77 mm | |
Andrückschraube | M4×20 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Katalogové číslo | 376625 0 | |
EAN / GTIN | 4045197229908 | |
Číslo výrobce | 376625 0 |