{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 376625 3 | |
Rozteč otvorů e | 26 mm | |
Rozteč otvorů f | 31,6 mm | |
⌀ otvoru d | 6,6 mm | |
Upínací výška H | 33 mm | |
Přítlačná síla P1 | 1 650 N | |
Přítlačná síla P2 | 2 300 N | |
Výška celkem | 68,5 mm | |
Celková délka | 190 mm | |
Přítlačný šroub | M8×50 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376625 3 | |
EAN / GTIN | 4020772390358 | |
Číslo výrobce | 376625 3 |