{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 376625 1 | |
Rozteč otvorů e | 13,5 mm | |
Rozteč otvorů f | 19,7 mm | |
⌀ otvoru d | 5,2 mm | |
Upínací výška H | 18 mm | |
Přítlačná síla P1 | 460 N | |
Přítlačná síla P2 | 700 N | |
Výška celkem | 38 mm | |
Celková délka | 105 mm | |
Přítlačný šroub | M5×30 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376625 1 | |
EAN / GTIN | 4045197229915 | |
Číslo výrobce | 376625 1 |