{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6832J | |
Rozteč otvorů e | 26 mm | |
⌀ otvoru d | 5,6 mm | |
Upínací výška H | 34 mm | |
Přítlačná síla P1 | 1 000 N | |
Přítlačná síla P2 | 1 200 N | |
Výška celkem | 61 mm | |
Celková délka | 164 mm | |
Přítlačný šroub | M6×35 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376630 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008185 | |
Číslo výrobce | 557342 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodorovná rychloupínka se svislou patkou 2
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
793,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M6×35 | M6×40 |
⌀ otvoru d | 5,6 | 5,5 |
Výška celkem | 61 | 54 |
Přítlačná síla P1 | 1 000 | 1 200 |
Přítlačná síla P2 | 1 200 | 1 400 |
Typ | 6832J | 376625 2 |
Upínací výška H | 34 | 24 |