Vodorovná rychloupínka se svislou patkou 3

Artiklové číslo: 376630 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6832J
Rozteč otvorů e 25,7 mm
⌀ otvoru d 6,5 mm
Upínací výška H 42,5 mm
Přítlačná síla P1 1 800 N
Přítlačná síla P2 2 500 N
Výška celkem 65 mm
Celková délka 206 mm
Přítlačný šroub M8×45 mm
Druh produktu Vodorovná rychloupínka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 376630 3
EAN / GTIN 4020772008192
Číslo výrobce 557343

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přítlačných šroubů.
  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.

Se svislou patkou pro upevnění na stojinách a pro svařované konstrukce.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku