{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6830NIJ | |
Rozteč otvorů e | 25,7 mm | |
Rozteč otvorů f | 22-31,8 mm | |
⌀ otvoru d | 6,5 mm | |
Upínací výška H | 32 mm | |
Přítlačná síla P1 | 1 800 N | |
Přítlačná síla P2 | 2 500 N | |
Výška celkem | 48,5 mm | |
Celková délka | 206 mm | |
Přítlačný šroub | M8×45 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376620 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008963 | |
Číslo výrobce | 557442 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, nerez, Typ: 3
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
1 785,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání
670,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M8×45 mm | M8×50 mm |
⌀ otvoru d | 6,5 mm | 6,6 mm |
Výška celkem | 48,5 mm | 68,5 mm |
Celková délka | 206 mm | 190 mm |
Přítlačná síla P1 | 1 800 N | 1 650 N |
Rozteč otvorů e | 25,7 mm | 26 mm |
Typ | 6830NIJ | 376625 3 |