{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6830NIJ | |
Rozteč otvorů e | 26 mm | |
Rozteč otvorů f | 19,5-29,5 mm | |
⌀ otvoru d | 5,6 mm | |
Upínací výška H | 24 mm | |
Přítlačná síla P1 | 1 000 N | |
Přítlačná síla P2 | 1 200 N | |
Výška celkem | 45 mm | |
Celková délka | 162 mm | |
Přítlačný šroub | M6×35 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376620 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008956 | |
Číslo výrobce | 557441 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, nerez, Typ: 2
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
1 444,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
452 ks okamžitě k dodání
524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M6×35 mm | M6×40 mm |
Výška celkem | 45 mm | 54 mm |
Přítlačná síla P1 | 1 000 N | 1 200 N |
Přítlačná síla P2 | 1 200 N | 1 400 N |
Rozteč otvorů e | 26 mm | 26 mm |
Typ | 6830NIJ | 376625 2 |
Upínací výška H | 24 mm | 24 mm |