{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6830NIJ | |
Rozteč otvorů e | 13-14,5 mm | |
Rozteč otvorů f | 19,7 mm | |
⌀ otvoru d | 5,2 mm | |
Upínací výška H | 19 mm | |
Přítlačná síla P1 | 800 N | |
Přítlačná síla P2 | 1 100 N | |
Výška celkem | 30 mm | |
Celková délka | 120 mm | |
Přítlačný šroub | M5×30 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376620 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008949 | |
Číslo výrobce | 557440 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, nerez, Typ: 1
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
1 334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
493 ks okamžitě k dodání
490,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M5×30 mm | M5×30 mm |
⌀ otvoru d | 5,2 mm | 5,2 mm |
Výška celkem | 30 mm | 38 mm |
Celková délka | 120 mm | 105 mm |
Přítlačná síla P1 | 800 N | 460 N |
Přítlačná síla P2 | 1 100 N | 700 N |
Rozteč otvorů e | 13-14,5 mm | 13,5 mm |