{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6830J | |
Rozteč otvorů e | 13-14,5 mm | |
Rozteč otvorů f | 19,7 mm | |
⌀ otvoru d | 5,2 mm | |
Upínací výška H | 19 mm | |
Přítlačná síla P1 | 800 N | |
Přítlačná síla P2 | 1 100 N | |
Výška celkem | 30 mm | |
Celková délka | 120 mm | |
Přítlačný šroub | M5×30 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376610 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008055 | |
Číslo výrobce | 557332 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, Typ: 1
na poptávku
Ihned k dodání
373 ks okamžitě k dodání
751,00 CZK
450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
272 ks okamžitě k dodání
490,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru d | 5,2 mm | 5,2 mm |
Výška celkem | 30 mm | 38 mm |
Přítlačná síla P1 | 800 N | 460 N |
Přítlačná síla P2 | 1 100 N | 700 N |
Typ | 6830J | 376625 1 |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka | Vodorovná rychloupínka |
Upínací výška H | 19 mm | 18 mm |