{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6830J | |
Rozteč otvorů e | 41,5 mm | |
Rozteč otvorů f | 41,5 mm | |
⌀ otvoru d | 8,5 mm | |
Upínací výška H | 46 mm | |
Přítlačná síla P1 | 3 000 N | |
Přítlačná síla P2 | 5 000 N | |
Výška celkem | 73 mm | |
Celková délka | 321 mm | |
Přítlačný šroub | M8×65 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376610 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008109 | |
Číslo výrobce | 557336 |