Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou 0

Artiklové číslo: 376610 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
539 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6830J
Rozteč otvorů e 11,5-14,5 mm
Rozteč otvorů f 16 mm
⌀ otvoru d 4,6 mm
Upínací výška H 14,5 mm
Přítlačná síla P1 250 N
Přítlačná síla P2 400 N
Výška celkem 23 mm
Celková délka 79 mm
Přítlačný šroub M4×25 mm
Druh produktu Vodorovná rychloupínka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 376610 0
EAN / GTIN 4020772008048
Číslo výrobce 557331

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přítlačných šroubů.
Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.
S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou 0

Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou 0

na poptávku
Ihned k dodání
539 ks okamžitě k dodání
521,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
402 ks okamžitě k dodání
357,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přítlačný šroub M4×25 M4×20
⌀ otvoru d 4,6 4,3
Celková délka 79 77
Přítlačná síla P2 400 380
Rozteč otvorů e 11,5-14,5 11,2
Druh produktu Vodorovná rychloupínka Vodorovná rychloupínka
Upínací výška H 14,5 8

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku